Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501303 SCP-Z 120 TONDO COLLARE - 00501303

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501303 SCP-Z 120 TONDO COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132013038

Artikelnummer

FIS00501303

Herstellernummer

00501303

Hersteller

FIS

Collare per pluviale zincato SCP / SCP-VCollare zincato e testa di moro per pluviali SCP / SCP-VMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Tassello S in nylon. Gamma completa con collari sia di forma rotonda che quadrata. Versione zincata o verniciata testa di moro.Applicazioni: Collari per pluvialiFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vitea doppia filettatura. Avvitare il collare.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare; Dimensione tubo: ¿ 120; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132013038Codice fischer: 501303