FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504194 SDS MAX II 14/400/540 - 00504194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061536
Artikelnummer
FIS00504194
Herstellernummer
00504194
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


