FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504238 SDS MAX IV 25/1200/1320 - 00504238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 1200 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061772
Artikelnummer
FIS00504238
Herstellernummer
00504238
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
1200 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein