FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504248 SDS MAX IV 32/450/570 - 00504248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 32 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 450 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061871
Artikelnummer
FIS00504248
Herstellernummer
00504248
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
450 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


