FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504269 SDS MAX IV 40/250/370 - 00504269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 40 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 250 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962062007
Artikelnummer
FIS00504269
Herstellernummer
00504269
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
40 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
250 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


