FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504459 FUS 41D/2,5-6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962063035
Artikelnummer
FIS00504459
Herstellernummer
00504459
Hersteller
FIS
Länge:
6 mm
Profilo di montaggio FUS 41Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.ProprietàMateriale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 6000; Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m: 6.58; Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m: 3.28; Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m: 1.96; Peso del profilo: 4.89; Sezione trasversale profilo: 6.00; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 35.01; Tipo: 17.90; Spessore occhiolo: 8.76; Angolo: 8.78; Riferimenti:EAN: 4048962063035Codice fischer: 504459