Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507856 FCI 3/4 COLLARE AD INCASTRO - 00507856

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507856 FCI 3/4 COLLARE AD INCASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132078563

Artikelnummer

FIS00507856

Herstellernummer

00507856

Hersteller

FIS

Collare FCICollare ad incastro per profi lo MSVantaggi: Può essere inserito in qualsiasi punto del profi lato grazie a una semplice rotazione. ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111.Zincatura: Zincatura elettrolitica min. 6µm.Applicazioni: Collare ad incastro adatto all’utilizzo sui profi lati.Ideale per il fi ssaggio rapido di tutti i tipi di tubo, è composto da 2 semicollari e da una vite testa esagona.Utilizzabile sui profi lati MS 30/15, 32/20.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Dimensione nominale: 26; Filettatura - A - : 9; Dimensioni vite - ds x ls - [¿ mm]: M6x20; Riferimenti:EAN: 8001132078563Codice fischer: 507856