Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507858 FCI 1-1/4 COLLARE AD INCASTRO - 00507858

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507858 FCI 1-1/4 COLLARE AD INCASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132078587

Artikelnummer

FIS00507858

Herstellernummer

00507858

Hersteller

FIS

Collare FCICollare ad incastro per profi lo MSVantaggi: Può essere inserito in qualsiasi punto del profi lato grazie a una semplice rotazione. ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111.Zincatura: Zincatura elettrolitica min. 6µm.Applicazioni: Collare ad incastro adatto all’utilizzo sui profi lati.Ideale per il fi ssaggio rapido di tutti i tipi di tubo, è composto da 2 semicollari e da una vite testa esagona.Utilizzabile sui profi lati MS 30/15, 32/20.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Dimensione nominale: 42; Filettatura - A - : 4; Dimensioni vite - ds x ls - [¿ mm]: M6x20; Riferimenti:EAN: 8001132078587Codice fischer: 507858