Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00517421 SF L 41 ZC - 00517421

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00517421 SF L 41 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962145342

Artikelnummer

FIS00517421

Herstellernummer

00517421

Hersteller

FIS

Mensola a sella SF L hdgMensola a sella SF L in acciaio zincato a caldoVantaggi: La sella dell'SF si adatta perfettamente per un'installazione semplice tramite l'inserimento del profilato all'interno di essa. La geometria solida della mensola a sella offre una presa sicura per le strutture portanti. I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado FCN Clix P.ProprietàMateriale piastra di base: Acciaio DC01 (materiale n° 1.0330) secondo DIN EN 10139Materiale profilo a C: Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min 45 µm secondo DIN ISO 1461Applicazioni: Per connessioni robuste tra profilo e strutture dell'edificio. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Specifiche tecniche: Per profilo: 21, 41, 21D, 62; Foro asolato - L x s - [mm]: 13x20; Riferimenti:EAN: 4048962145342Codice fischer: 517421