Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522069 VASCHETTA CON 400 TASSELLI SX6S - 00522069

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522069 VASCHETTA CON 400 TASSELLI SX6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132084199

Artikelnummer

FIS00522069

Herstellernummer

00522069

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Farbe:

grau

FISCHER : SX 6S 400PZ PROPACK VASCHETTA, Tassello universale