Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522431 DEC CEMENTO ESPRESSO - 00522431

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522431 DEC CEMENTO ESPRESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verarbeitungszeit - 0...5 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962179842

Artikelnummer

FIS00522431

Herstellernummer

00522431

Hersteller

FIS

Verarbeitungszeit:

0...5 min

Cemento espresso DECStucco ad elevate prestazioni per la riparazione di giunti interni ed esterniMateriali di supporto: Calcestruzzo Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Muratura Fibra cemento Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) Cartongesso CeramicheVantaggi: Stucco a base acrilica con finitura granulosa e colore tipico delle fughe cementizie. Con il cemento espresso non vi è alcuna necessità di aggiungere acqua o pre-miscelare il prodotto. Ciò significa che si evita di sporcare le zone circostanti e sprecare materiale. Buona adesione anche su substrati leggermente umidi consente il lavoro praticamente in tutte le stagioni e previene le interruzioni forzate. Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica. Inodore e ideale per l'utilizzo in spazi chiusi. Senza solventi e non corrosivo.Applicazioni: Riparazione giunti in muratura Chiusura fessure nella parete Fissaggio tegole in copertura Incollaggio di piastrelle e mattoni Riparazione bordi scheggiati Chiusura fori in facciate in muratura durante i lavori di riparazione Lavori generali di riparazione (es. fori con bordi fessurati)Funzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola o dito bagnato/insaponato. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con l'acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non adatto per applicazioni costantemente a contatto con l'acqua.Specifiche tecniche: Contenuto: 310; Colore: grigio scuro RAL 7030; Riferimenti:EAN: 4048962179842Codice fischer: 522431