FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531769 SDS PLUS-V II 6/250/310 - 00531769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 250 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
5 ST
EAN
4048962211917
Artikelnummer
FIS00531769
Herstellernummer
00531769
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
250 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
310 mm
Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 310; Lunghezza di lavoro: 250; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4048962211917Codice fischer: 531769


