FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531820 SDS PLUS II P. V 14/550/600 EX 504019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962212426
Artikelnummer
FIS00531820
Herstellernummer
00531820
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Spiralbohrer:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts


