FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531845 SDS PLUS II 20/400/450- EX COD. 504093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962212679
Artikelnummer
FIS00531845
Herstellernummer
00531845
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Spiralbohrer:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts


