Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531850 SDS PLUS II 22/400/450 EX COD. 504101 - 00531850

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531850 SDS PLUS II 22/400/450 EX COD. 504101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 22 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962212716

Artikelnummer

FIS00531850

Herstellernummer

00531850

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

22 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

450 mm

Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 450; Lunghezza di lavoro: 400; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Riferimenti:EAN: 4048962212716Codice fischer: 531850