Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00533740 PSF 41 - 00533740

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00533740 PSF 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962225051

Artikelnummer

FIS00533740

Herstellernummer

00533740

Hersteller

FIS

Mensole a sella ad innesto rapido PSFMensola a sella PSFVantaggi: La sella si adatta perfettamente alla geometria del profilo consentendone un'installazione semplice e veloce. La piastra allargata a più fori consente una maggiore stabilità del sistema sia sul piano che fuori piano.ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi per la costruzione permanente di connessioni tra binari e strutture portanti di edifici per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 21D, 41, 21D, 62; Foro asolato - L x s - [mm]: 12; Dati di prestazione: 5x20; Lunghezza filettatura metrica: 7; Rotoli per imballo: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 7.0; Riferimenti:EAN: 4048962225051Codice fischer: 533740