Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00534159 FIF-CS 8/100

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00534159 FIF-CS 8/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962231199

Artikelnummer

FIS00534159

Herstellernummer

00534159

Hersteller

FIS

Fissaggio ad avvitamento FIF-CS 8Il fissaggio ad avvitamento per materiali di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)Materiali di supporto: Classi materiale da costruzione A, B, C Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoVantaggi: La vite composita minimizza il ponte termico. In questo modo non compaiono tracce dei fissaggi sulla facciata. Minor usura della punta e tempo di foratura grazie a una profondità di installazione minima di 35 mm nel supporto. Il disco si adatta perfettamente all'isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l'applicazione di strati di rasatura sottili. Può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici. Per spessori di materiali di isolamento fino a 340 mm.Applicazioni: Fissaggio di pannelli isolanti di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura. Installazione a filo superficie in materiali isolanti di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistirene e lana mineraleFunzionamento: Il fissaggio è idoneo per installazione passante. Installazione standard: avvitare la vite composita utilizzando un avvitatore. Installazione a filo superficie: avvitare la vite composita montando su un avvitatore standard l'utensile di montaggio CS e i Bit CS. Strati non portanti come l'adesivo o l'intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima. Per foratura in muratura forata si consiglia l'utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 633) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell'impatto in caso di foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 35; ¿ disco: 60; Attacco utensile: T30; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l- [mm]: 148; Lunghezza utile max [A,B,C / D,E] - tfix - [mm]: 110/90; Profondità foro min [A,B,C / D,E] - h1 - [mm]: 45/65; Riferimenti:EAN: 4048962231199Codice fischer: 534159