FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538738 ALK 17-200 AUSLEGERKONSOLE - 00538738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Länge - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 31 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4048962265835
Artikelnummer
FIS00538738
Herstellernummer
00538738
Hersteller
FIS
Höhe:
17 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
31 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola a sbalzo ALK 31Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLSVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 della mensola ALK 37 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature sulla piastra di base posizionate a 90° tra di loro consentono un facile allineamento in fase di installazione.ProprietàMateriale Piastra di base: Acciaio E295 (materiale n° 1.0050) secondo DIN EN 10025-2Materiale Profilo: Acciaio S215 G (materiale n° 10116 G) secondo DIN 1623Rivestimento: Zincatura a freddo, min. 13 µmApplicazioni: La mensola ALK permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Profilo: 31/17; Riferimenti:EAN: 4048962265835Codice fischer: 538738


