Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547026 SW-II-S BM 15° - 00547026

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547026 SW-II-S BM 15°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132094877

Artikelnummer

FIS00547026

Herstellernummer

00547026

Hersteller

FIS

"Sistema Solar-Wind II SudSistema per tetti piani con inclinazione 10°-15° e orientamento pannelli a SudVantaggi: Nessuna foratura in copertura: il sistema Solar-Wind II Sud è bloccato con piccole zavorre modulari in calcestruzzo. Veloce: il tempo di installazione per il sistema Solar-Wind II Sud è 30 minuti per kWp per coppia di operatori. Leggero: la ridotta inclinazione dei pannelli (10° e 15°) e la presenza dei carter riducono l'effetto dell'azione del vento sull'impianto e quindi il numero di zavorre in copertura. Completo: il sistema è utilizzabile per un'ampia gamma di pannelli (base 950÷1050 mm x altezza 1559÷1690 mm). Versatile: il sistema è modulare consentendo un layout pannelli estremamente flessibile. Elettricamente sicuro:gli speciali morsetti centrale e finale consentono la messa a terra dell'impianto. Testato: provato in galleria del vento fino a 240 km/h.Versioni staffe in alluminio AW 6060 T66/T5 secondo EN 755-2:2013 bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Idoneo per:Tetto piano senza foraturaConfigurazioni possibili: Modulo singolo in orizzontaleFunzionamento: Definire il layout di installazione tenendo conto delle distanze dai bordi della copertura e dagli ostacoli presenti. Definire il numero di zavorre (da approvvigionare separatamente) da utilizzare per ogni singolo elemento (staffe o porta zavorre) in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto, secondo le Normativenazionali. Posizionare le staffe frontali SW-II BF e le staffe SW-II-S B (intermedie e finali) sulla copertura, come da progetto. Posizionare i moduli fotovoltaici sulle staffe e fissarli utilizzando i morsetti SW-II-MC e SW-II-MF. Fissare i carterSW-II S CARTER sulle staffe intermedie SW-II-S BM e finali SW-II-S BE per ridurre l'effetto dell'azione del vento. Posizionare le zavorre come da progetto. Proteggere la copertura interponendo i cuscinetti di protezione SW-II PAD sotto le zavorre.Specifiche tecniche: Adatto per: Solar-Wind II Sud 15°; Peso - W - [g]: 2270; Filettatura - M - : M 8; Spessore - S - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132094877Codice fischer: 547026"