Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557304 U 18X34 ROSETTA - 00557304

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557304 U 18X34 ROSETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132573044

Artikelnummer

FIS00557304

Herstellernummer

00557304

Hersteller

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 19; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 34; Riferimenti:EAN: 8001132573044Codice fischer: 557304