FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00069374 UBN 7,6X450 FASCETTA CABLAGGIO NERA - 00069374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 450 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 7.6 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209693742
Artikelnummer
FIS00069374
Herstellernummer
00069374
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
450 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
7.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


