Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071556 DLA A2 DISP.LAMIERA AGGRAFATA A2 - 00071556

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071556 DLA A2 DISP.LAMIERA AGGRAFATA A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132715567

Artikelnummer

FIS00071556

Herstellernummer

00071556

Hersteller

FIS

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gancio per lamiera aggraffata DLA / DLAKLa staffa universale per installazioni fotovoltaichesu lamiera aggraffataVantaggi: Completo: il gancio è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Veloce: i bulloni a testa tonda con quadro sottotesta preassemblate consentono un installazione rapida.Versioni staffa in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010Applicazioni: Idoneo per:Idoneo per coperture in lamiera aggraffata con aggraffatura piatta con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFunzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Posizionare i ganci e serrare le viti con la coppia di serraggio. Prima dell'installazione si consiglia di interporre un foglio di nastro adesivo butilico CG INT tra la lamiera di copertura e i ganci DLA e DLAK.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 33; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 3; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 1; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 20; Riferimenti:EAN: 8001132715567Codice fischer: 71556