FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079500 LGS 200 COLLARE X IMPIANTI DI CLIMATIZZ. - 00079500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 200...200 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - schwarz
Packung
15 ST
EAN
4006209795002
Artikelnummer
FIS00079500
Herstellernummer
00079500
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
200...200 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
ja
Collare per condotte di ventilazione LGSCollare per canali d'aria circolari LGSVantaggi: Il grande angolo di apertura dell'LGS consente una installazione semplice e veloce. Le due viti dell'LGS consentono la regolazione durante l'inserimento del tubo. Le viti laterali di chiusura sono fissate in modo da non poter essere perse durante l'installazione. La guarnizione isofonica calza sul collare e rimane solida ad esso anche durante le fasi di installazione e messa in esercizio. L'LGS è forato in entrambi i lati del collare a partire dal diametro Ø450 mm. Ciò consente il collegamento con due viti e dadi o con due barre filettate e dadi. In questo modo il carico raccomandato del collare può essere raddoppiato.ProprietàMateriale: Acciaio DX51D+Z 275 MA-C (materiale n° 1.0226+Z) secondo DIN EN 10327Zincatura: Zincatura Sendzimir, ca 15 µmDado di connessione: resistenza di saldatura dado cieco, M 8 / M 10, SW 13Vite di bloccaggio: vite a testa ovale con impronta taglio combinatoMateriale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza siliconeIsolamento acustico: per DIN 4109Range di temperatura: -50 °C ÷ +110 °CDurezza: 45 ± 5° Shore AComportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Tubazioni di diametro oltre i Ø 450 mm possono essere fissati con due barre filettate vicine. La guarnizione insonorizzante è tenuta incollata per i collari con diametro superiore a Ø 450 mm.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 231; Altezza Z - Z - [mm]: 122; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 0.6; Dimensione nominale: 200; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 255; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 25 x 1,25; Riferimenti:EAN: 4006209795002Codice fischer: 79500


