Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079677 PDH M10 SISTEMA DI SOSPENSIONE OSCILLANT - 00079677

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079677 PDH M10 SISTEMA DI SOSPENSIONE OSCILLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209796771

Artikelnummer

FIS00079677

Herstellernummer

00079677

Hersteller

FIS

Pendino oscillante PDHVantaggi: La geometria del sistema di sospensione oscillante consente un grado di libertà di 360°. La filettatura del sistema di sospensione oscillante consente un'elevata regolazione verticale. L'escursione angolare massima del sistema di sospensione oscillante di 12° consente l'assorbimento di elevate dilatazioni. La profondità di avvitamento delle barre filettate garantisce elevati carichi di trazione.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332)secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µmApplicazioni: Fissaggio per l'assorbimento delle oscillazioni della tubazione in qualsiasi direzione del piano orizzontale. Per tubazioni mobili, i sistemi di sospensione oscillanti PDH devono essere montati in serie per assicurare il sostegno della linea senza la concentrazione di forze sul tubo. Il foro di controllo laterale permette di verificare la profondità minima di avvitamento. Dopo aver installato la pendinatura, assicurare la bara filettata con un controdado.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 78; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti:EAN: 4006209796771Codice fischer: 79677