FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00087481 BN 3,6 X 150 TRANSPARENT - 00087481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
4006209874813
Artikelnummer
FIS00087481
Herstellernummer
00087481
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein



