FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00087491 UBN 3,6X150 FASCETTA CABLAGGIO - 00087491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 3.6 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209874912
Artikelnummer
FIS00087491
Herstellernummer
00087491
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
3.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


