Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00090634 PBB PUNTA CALCESTRUZZO AREATO - 00090634

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00090634 PBB PUNTA CALCESTRUZZO AREATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 14 mm

  • Schneidenlänge - 6 mm

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209906347

Artikelnummer

FIS00090634

Herstellernummer

00090634

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

14 mm

Schneidenlänge:

6 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Accessori per calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)/calcestruzzo cellularePunta per foro conico e tassello di centraggioMateriali di supporto: Materiali da costruzioneCalcestruzzo aerato autoclavato AAC/ calcestruzzo cellulare *Maggiori informazioni sui materiali di supporto sono disponibili nella documentazione tecnica.Vantaggi: Caratteristiche principaliCrea in una singola fase di perforazione sia un foro cilindrico che un sottosquadro.Adatto per barre di ancoraggio fischer FIS A daM8 a M12.Adatto per bussole con filettatura metrica interna FIS E M6 / M8.Descrizione del prodottoLa punta per foro conico fischer PBB è una punta con attacco SDS per la creazione in calcestruzzo aerato autoclavato di uno speciale fissaggio sottosquadro.fischer PBB è caratterizzata da due profondità di foratura, regolabili (a 75 oppure a 95 mm) per aumentare la tenuta del punto di ancoraggio in presenza di carichi più elevati.Grazie al perno rotante presente sul punto di appoggio (regolabile a 75 oppure a 95 mm) è possibile realizzare il foro sottosquadro ruotando la punta dopo aver eseguito la normale foratura cilindrica fino al punto di battuta.Il foro deve essere quindi riempito con resina ad iniezione fischer FIS V e barra FIS A o con la bussola filettata internamente FIS E (in entrambi i casi inseriti con una leggera rotazione).Vantaggi Il foro a forma conica garantisce la massima capacità portante nel calcestruzzo aerato autoclavato grazie all’effetto sottosquadro.La punta conica PBB consente di realizzare il foro cilindrico e il sottosquadro in un'unica fase ruotando la punta.Due profondità di foratura regolabili aumentano la flessibilità di ancoraggio (ad es. carichi più elevati)Applicazioni: Creazione di fori conici sottosquadro nel calcestruzzo aerato autoclavato AAC/calcestruzzo cellulareSpecifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Profondità foro - h0 - [mm]: 75 o 95; Riferimenti:EAN: 4006209906347Codice fischer: 90634