Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501204 COLLARE D 18 IN RAME (CONF.10PZ) - 00501204

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501204 COLLARE D 18 IN RAME (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132012048

Artikelnummer

FIS00501204

Herstellernummer

00501204

Hersteller

FIS

Collare per tubo in rameCollare per tubo in rame con viti laterali premontateMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Gamma completa da ¿12 a ¿54 con attacco M6. Disponibile solo collare o completo di vite e tassello SX 6 DVR.Applicazioni: Sostegno di tubi in rameFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 10 collari; Filettatura - A - : M 6; Range di serraggio - D - [mm]: 18; Riferimenti:EAN: 8001132012048Codice fischer: 501204