Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504627 COLLARI D20 K CONF. FISSATUBI - 00504627

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504627 COLLARI D20 K CONF. FISSATUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8001132046272

Artikelnummer

FIS00504627

Herstellernummer

00504627

Hersteller

FIS

fischer COLLARE KCollare distanziatore per tubi Collare K in blisterSpecifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 x collare per tubi Ø 20 mm, 4 x fissaggio S 6, 4 x vite doppia filettatura M 6; Riferimenti:EAN:8001132046272Codice fischer: 504627