Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507822 FRX 3/4 A2 - 00507822

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507822 FRX 3/4 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132078228

Artikelnummer

FIS00507822

Herstellernummer

00507822

Hersteller

FIS

Collare per tubazioni FRX A2Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M8; Dimensione nominale: 1/2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20x2; Riferimenti:EAN: 8001132078228Codice fischer: 507822