FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507911 KIT ACCESSORI PER STAFFAGGIO - 00507911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Verpackung - Metallkassette
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
QUICK-FIX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132079119
Artikelnummer
FIS00507911
Herstellernummer
00507911
Hersteller
FIS
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Verpackung:
Metallkassette
Anzahl der Zangen:
1
Sistema QUICK-FIXSistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturaliVantaggi: Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m. La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione. Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria. Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti. La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.Applicazioni: Mensole per il sostegno di canale elettriche Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade Sostegno di tubi e raccordi Collegamento diadduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...)Funzionamento: Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrate sulla verga e con i marcatori sulla pinza. La pinza può essere anche fissata in morsa.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 8001132079119Codice fischer: 507911


