Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00508214 S 8 V HOBBY - 00508214

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00508214 S 8 V HOBBY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8001132082140

Artikelnummer

FIS00508214

Herstellernummer

00508214

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

55 mm

fischer S V YFissaggio in nylon con vite S-V Y in scatola di cartone con finestraMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura densaVantaggi: L'assenza di collarino permette di installazione del fissaggio in profondità , sotto l'intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante. Poiché il fissaggio si espande in due direzioni, è possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette distanze dal bordo più basse. La geometria allungata del fissaggio permette un facile inserimento nel foro. Questo consente un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazioneApplicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettricheFunzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo.Specifiche tecniche: Contenuto: 25 x fissaggio S 10, 25 x vite ¿ 5 x 50; Riferimenti:EAN: 8001132082140Codice fischer: 508214