Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519011 FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519011 FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962158250

Artikelnummer

FIS00519011

Herstellernummer

00519011

Hersteller

FIS

fischer FPB KVite per montaggio profili da cartongesso FPS-FPB K in blisterMateriali di supporto: Profili metallici su profili metalliciVantaggi: Con la sua ampia gamma di prodotti, le viti per cartongesso fischer forniscono la giusta soluzione per un'ampia gamma di diverse strutture in cartongesso. Vite zincata bianca, con testa flangiata, impronta Phillips e punta autoperforante.Applicazioni: Connessione di profili metalliciFunzionamento: Perfora lamiere fino a 2 mm di spessore, senza preforo.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 50 x viti FPS-FPB; Riferimenti:EAN: 4048962158250Codice fischer: 519011