Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00536716 MFG 100 6,8-8,0 - 00536716

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00536716 MFG 100 6,8-8,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132056400

Artikelnummer

FIS00536716

Herstellernummer

00536716

Hersteller

FIS

Morsetto non assemblato per vetro M GIl morsetto finale non assemblato per vetro e moduli senza corniceVantaggi: Full range: i morsetti non assemblati per vetro M G possono fissare tutti i moduli fotovoltaici senza cornice con spessore da 5,5 mm a 8,5 mm.Versioni morsetti MC G e MF G in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013.Applicazioni: Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Individuare il morsetto centrale MC G e finale MF G in base alla marca del produttore del pannello fotovoltaico. Individuare il morsetto finale MF G in base alla marca del produttore del pannello fotovoltaico. Assemblare il morsetto finale MF G con il dado testa a martello FCN AL utilizzando la vite cilindrica con incasso esagonale TCEI. Inserire il dado testa a martello dei morsetti così assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 50; ¿ interno - D - [mm]: 10; Lunghezza per rullo: 100; Larghezza ripiano: 6,8 / 8,0; Volume: TCEI M 8 x 40 mm A2; Riferimenti:EAN: 8001132056400Codice fischer: 536716