Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538663 HK 31 8,5 - 00538663

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538663 HK 31 8,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962265248

Artikelnummer

FIS00538663

Herstellernummer

00538663

Hersteller

FIS

Rosetta sagomata HK 31 Rosetta sagomata HK 31 per profili FLSVantaggi: La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo. La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nei profilati FLS rapide e semplici.ProprietàMateriale: Acciaio S235 JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 1652Zincatura: Zincato a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: La rosetta sagomata HK 31 è utilizzata per aumentare la stabilità e la resistenza del fissaggio del profilo alla struttura portante.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 5; Larghezza - B - [mm]: relevant; Riferimenti:EAN: 4048962265248Codice fischer: 538663