Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538666 MW Clix 90° - 00538666

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538666 MW Clix 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962265279

Artikelnummer

FIS00538666

Herstellernummer

00538666

Hersteller

FIS

Staffa angolare MW 31 Clix 90°Staffa angolare pre-assemblata MW 31 Clix 90°Vantaggi: I dadi tipo SL Clix pre-assemblati sull'angolare consentono di ridurre il numero di articoli e permette un risparmio nel tempo di installazione. Gli elementi in plastica presenti sul connettore pre-assemblato MW 31 Clix consentono un facile e rapido pre-posizionamento dell'elemento senza che esso scivoli. La geometria della molla del dado FSM 31 Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo così un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione. La sagoma avvolgente dell'angolare MW 31 Clix facilita la corretta installazione dei canali FLS ottimizzando il tempo di installazione.ProprietàMateriale staffa angolare: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652Materiale bullone testa esagonale: Acciaio min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)Materiale gabbia di plastica: polipropilene PP, articolo 11400, Colore neroZincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm, bullone esagonale min. 3 µm secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: Elemento per realizzare connessioni angolari con i profili FLS.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - A - : M 8; Chiave di serraggio - SW - : 13; Riferimenti:EAN: 4048962265279Codice fischer: 538666