Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00540175 DUOTEC 10 S K (IT)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dübellänge - 47 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Hohlraumtiefe - 40 mm

  • Max. Plattendicke - 35 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8001132062579

Artikelnummer

FIS00540175

Herstellernummer

00540175

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Kunststoff

Dübellänge:

47 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Hohlraumtiefe:

40 mm

Max. Plattendicke:

35 mm

fischer DUOTEC S KFissaggio basculante in nylon con vite Duotec S KMateriali di supporto: Pannello in cartongesso Pannello in fibra di gesso Pannelli in legno, come pannelli in OSB, truciolare, fogli di compensato MDF Lamiere in acciaio Pannelli in plastica Funzionante anche in: Materiali pieni, come calcestruzzo e legno (versioni DUOTEC 10, 10 S e 10 SP)Vantaggi: Diametro del foro ridotto (10 mm per versione DUOTEC 10 e 12 mm per versione DUOTEC 12) ed elemento basculante corto (39 mm per versione DUOTEC 10 e 46 mm per versione DUOTEC 12) per una facile installazione in cavità strette ed isolate. Elemento basculante bicomponente rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio. Grazie anche a parti metalliche interne. Nessun intaglio nella zona di appoggio e quindi nessun indebolimento del cartongesso. Dispositivo di bloccaggio flessibile per viti truciolari (versione DUOTEC 10) e metriche (versione DUOTEC 12). E' possibile avvitare e svitare la vite più volte. Facile pre-assemblaggio - la boccola pre-posiziona il tassello senza vite. Velocità di installazione. Ridotto impatto estetico grazie alla boccola di dimensioni contenute. Bandella inferiore millimetrata utilizzabile come sonda fori. Possibili diversi punti di fissaggio paralleli con ridotti interassi. Utilizzabile anche come fissaggio a espansione per fori in materiali pieni come calcestruzzo o legno (versioni DUOTEC 10, 10 S e 10 SP).Applicazioni: Mobiletti Armadietti da soggiorno Ripiani Armadi Corrimano Quadri Specchi Lampadari Lampadee plafoniere Luci d'emergenza Canaline elettriche Collari tubi Sonde fumo Funzionamento: I fissaggi DUOTEC sono idonei per installazioni non passanti. Facile installazione utilizzando una punta standard: solo à˜10 mm per DUOTEC 10 e solo à˜12 mm per DUOTEC 12. L'elemento basculante del fissaggio ruota automaticamente dietro il pannello garantendone il corretto posizionamento. Il fissaggio è idoneo anche per pareti isolate con lana minerale. Il fissaggio è adatto anche per intercapedini non isolate di spessore maggiore di 40 mm per DUOTEC 10 e di 50 mm per DUOTEC 12 rivestite con pannelli a partire da 9,5 mm. Il flessibile dispositivo di bloccaggio in acciaio inossidabile consente di utilizzare viti da legno, viti e ganci truciolari per le versioni DUOTEC 10 e viti M6 metriche per le versioni DUOTEC 12. Nei fori in materiali di supporto pieno, come calcestruzzo e legno, il fissaggio lavora a espansione (solo versione DUOTEC 10).Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 197; Confezione con: 2 x fissaggio DUOTEC , 2 x vite ¿ 5 x 65 testa svasata piana; Riferimenti:EAN: 8001132062579Codice fischer: 540175