Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547033 SW-II-M C - 00547033

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547033 SW-II-M C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132094945

Artikelnummer

FIS00547033

Herstellernummer

00547033

Hersteller

FIS

Morsetto pre-assemblato SW-II-MI morsetti pre-assemblati in alluminio per il sistema Solar-Wind IIVantaggi: Gamma completa: i morsetti preassemblati SW-II-M C e SW-II-M F possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da30 mm a 50 mm.Elettricamente sicuro: le 2 viti presenti su ogni morsetto SW-II-M C e SW-II-M F consentono la messa a terra dell'installazione fotovoltaica.Versionimorsetti SW-II-M C e SW-II-M F in lega di alluminio AW 6063 T66 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Adatto per:Sistema Solar-Wind IIPer fissare i moduli fotovoltaici su staffe:Staffe frontali SW-II BF 10° e SW-II-S BF 15°Staffe intermedie SW-II-S BM 10° e SW-II-S BM 15°Staffe finali SW-II-S BE 10° e SW-II-S BE 15°Staffa intermedia bassa SW-II-EW BML 10°Staffa intermedia alta SW-II-EW BMH 10°Funzionamento: Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e selezionare il corretto morsetto.Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vitedi circa 15 Nm.Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 87; Spessore pannello - dp - [mm]: 30 ÷ 50; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 15; Riferimenti:EAN: 8001132094945Codice fischer: 547033