FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00571185 TP AL 60X60X5 6 MT PROFILO A T IN A - 00571185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6 m
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Packung
3 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132711859
Artikelnummer
FIS00571185
Herstellernummer
00571185
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 m
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Profilo TP ALIl profilo in alluminio a T per la realizzazione di installazioni fotovoltaiche con strutture specialiVantaggi: Personalizzato: grazie alla sua lunghezza e versatilità il profilo TP AL consente di realizzare strutture portanti(insieme con il profilo REP AL) per il fissaggio di più file di pannelli con inclinazione variabile. Facile: il profilo TP AL è facilmente lavorabile (tagliabile e forabile) e può essere utilizzato con tutti i profili Solar. Resistente: il profilo TP AL è utilizzato in situazioni in cui è necessario ridurre il numero di strutture portanti.Versioni lega di alluminio AW 6060 T5 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Idoneo per: Sistema Strutture speciali con: Profilo REP AL Profilo di controvento BP ALFunzionamento: Definire la geometria e gli interassi delle strutture portanti da realizzare in funzione del tipo di supporto di base e dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Tagliare e forare il profilo a misura in base alla forma della struttura portante assunta. Assemblare la struttura portante con viti SKS M 10 e dadi flangiati MU F M 10. Fissare la struttura portante al supporto di base con ancoranti di tipo chimico o meccanico in funzione del tipo di supporto di base. Collegare i profili Solar alle strutture così assemblate con viti SKS M 8 e dadi flangiati MU F M 8.Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 1; Peso: 55; Lunghezza per rullo: 6000; Spessore profilo: 5; distanza tubo - parete: 75; Tipo: 19; Sporgenza - l1 - [mm]: 90; Scatola di cartone: 9; Omologato UL: 5; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 11; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 85; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 3; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 2; Riferimenti:EAN: 8001132711859Codice fischer: 571185


