FITRE - FTR7322260 SUONERIA TELEFONICA TRILLOFLASH 201T/E - 7322260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079036801
Artikelnummer
FTR7322260
Herstellernummer
7322260
Hersteller
FTR
TRILLOFLASH 201T/E una suoneria telefonica ed elettrica altisonante con avviso ottico a flash xenon, alimentata a 48Vcc (alimentatore stagno in dotazione), realizzata in una robusta custodia stagna di ABS con grado di protezione IP55.Funzionamento coesistente come suoneria telefonica e/o elettrica. In questo caso supporta campanelli multitensione a 12-24Vca o 48-60Vcc oppure contatti puliti.Il suono pu essere regolato sia in tonalit, sia in frequenza, sia in volume, con potenza sonora, fino a 95 dB/1m.L'avviso ottico presente anche durante la pausa tra due squilli della chiamata telefonica e prosegue per un tempo prescelto anche dopo il rilascio del campanello.E' possibile scegliere il tipo di segnalazione: solo ottica, solo acustica, ambedue contemporaneamente.