Startseite

FITRE - FTR7544953 XF-PHONE TI222 TELEF DI SISTEMA - 7544953

KopierenKopieren
FITRE - FTR7544953 XF-PHONE TI222 TELEF DI SISTEMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betrieb als ISDN-Telefon möglich - ja

  • Betrieb an - S0-Port

  • Display - mehrzeilig

  • Head-Set-Anschluss - ja

  • Funktionstasten gesamt - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076449123

Artikelnummer

FTR7544953

Herstellernummer

7544953

Hersteller

FTR

Betrieb als ISDN-Telefon möglich:

ja

Betrieb an:

S0-Port

Display:

mehrzeilig

Head-Set-Anschluss:

ja

Funktionstasten gesamt:

10

Funktionstasten mit LED:

10

Farbe:

anthrazit

Telefono digitale di sistema collegabile alle porte SØ o UPØ delle centrali XF. XF-phone TI222 collegabile alle centrali XF con versione firmware 8.5a o superiore. XF-phone TI222 è dotato di un display orientabile, mostra le informazioni di stato del sistema: numero e nominativo del chiamante, costo della conversazione, stato delle Linee Urbane e degli Interni del sistema. I 10 tasti programmabili dotati di LED luminoso possono essere utilizzati quali campo lampade: è molto intuitivo monitorare lo statodelle funzioni ritenute importanti. Una interessante prestazione permette ai telefoni di sistema di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare la funzione di viva voce del telefono chiamante ed anche di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l’interlocutore debba eseguire alcuna manovra. È possibile richiamare i numeri telefonici della rubrica, digitando sulla tastiera del telefono di sistema le lettere iniziali dei nomi associati. I telefoni XF-phone TI222 sono dotati di due comodi Tasti Freccia, posizionati subito al di sotto del display. Tramite questi tasti è particolarmente semplice l'utilizzo delle funzioni offerte dal menu contestuale del telefono in ogni situazione.