Startseite

FOSNOVA - FOS2200317600 SOSPENSIONE SEMPL. 3176 CAVO ARG - 2200317600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535027452

Artikelnummer

FOS2200317600

Herstellernummer

2200317600

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.