FOSNOVA - FOS2200341100 KIT SOSPENSIONE CAVO Y 3411 ACCIAIO - 2200341100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535106409
Artikelnummer
FOS2200341100
Herstellernummer
2200341100
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Ideale per sospendere apparecchi con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y garantisce il bilanciamento. Kit con cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 2 m. Carico massimo 15 kg.2 per confezione.