FOSNOVA - FOS2201087100 MINILINEA B 108 LED 21W CLD CELL OSS - 2201087100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2430 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016535075477
Artikelnummer
FOS2201087100
Herstellernummer
2201087100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2430 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
875 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
55 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



