FOSNOVA - FOS2201307100 MICRO LISET 130 19W L905 CLD SL OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2910 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535094379
Artikelnummer
FOS2201307100
Herstellernummer
2201307100
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2910 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
54
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rund
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
905 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Durchmesser:
40 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja