FOSNOVA - FOS2201503100 OMNITRACK 150 MT.1,2 NERO - 2201503100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 1200 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535401504
Artikelnummer
FOS2201503100
Herstellernummer
2201503100
Hersteller
FOS
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
37 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Omnitrack è un binario a tre accensioni di elevata funzionalità, studiato in ogni suo componente. Soddisfa le più diverse esigenze di installazione. Desing e completezza di accessori rendono omnitrack ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. • Corpo : Binario trifase 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. • Dotazione : di serie in 4 misure in 3 colori : bianco, nero e ossido naturale. A richiesta omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testina di chiusura. Nella partesuperiore del binario sono previste asole di fissaggio cave per l'attacco di accessori.Su omnitrack si possono montare la maggior parte degli adettatori in commercio.


