Startseite

FOSNOVA - FOS2202303100 ATT. TIGES 230 DM.13 ACCIAIO - 2202303100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2202303100 ATT. TIGES 230 DM.13 ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535400811

Artikelnummer

FOS2202303100

Herstellernummer

2202303100

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2202303100 - ATT. TIGES 230 DM.13 ACCIAIO