Startseite

FOSNOVA - FOS2202584100 SCHERMO RIGATO PER PROFILO INC. 1,5MT - 2202584100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2202584100 SCHERMO RIGATO PER PROFILO INC. 1,5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535054700

Artikelnummer

FOS2202584100

Herstellernummer

2202584100

Hersteller

FOS

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

3000 mm

Breite:

42 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Schermo per profilo ad incasso. Lunghezza: 3000mm. Colore: Rigato.