Startseite

FOSNOVA - FOS2202588200 STAFFA ALLINEAM. 0258 MINILINEA-B INOX - 2202588200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2202588200 STAFFA ALLINEAM. 0258 MINILINEA-B INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535069001

Artikelnummer

FOS2202588200

Herstellernummer

2202588200

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

50 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

7 mm

Staffa di allineamento per realizzare fila continua meccanica. 50x42x7mm.