Startseite

FOSNOVA - FOS2202657000 STAFFA SOSPENSIONE 0265 ALL - 2202657000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535097059

Artikelnummer

FOS2202657000

Herstellernummer

2202657000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

40 mm

Breite:

29 mm

Höhe:

10 mm

Staffa per sospensione - Consente l’installazione a sospensione del binario. Possibilità di scorrimento lungo l’asse longitudinale del binario. Alluminio.